Motion
NVZ5320-5D-01T

SMC
NVZ5320-5D-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01986976
No. Fabricante NVZ5320-5D-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVZ5320-5D-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, puerto 5 , posición 3 (centro cerrado), solenoide doble
Artículo MI #01986976
No. Fabricante NVZ5320-5D-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    85.5 mm
  • Longitud total
    186 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.45 (P a A/B) Cv, 0.49 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    50 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    75 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    1.8 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZ5320-5D-01T VÁLVULA SOL/PILOTO 220VA

También puede gustarle