Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37 mm
- Longitud total56.5 mm
- Ancho general25 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoZinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.6 (1 a 4) mm2, 0.9 (4 a 3) mm2, 1 (1 a 2) mm2, 1.5 (2 a 3) mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVZ100-500
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Función de la válvulaAlfombra