Motion
NVZ110-6G-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
NVZ110-6G-M5-F

VÁLVULA SOL
Artículo MI #01987121
No. Fabricante NVZ110-6G-M5-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ110-6G-M5-F

VÁLVULA SOL
Artículo MI #01987121
No. Fabricante NVZ110-6G-M5-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VZ100-500
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZ110-6G-M5-F VÁLVULA SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"