Motion
NVZA2121-M5
VÁLVULA DE AIRE PILOTADA
Artículo MI #01987256
No. Fabricante NVZA2121-M5
Precio43.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE AIRE PILOTADA
Artículo MI #01987256
No. Fabricante NVZA2121-M5
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
Precio43.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M5x0.8

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.15 Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZA2121-M5 VÁLVULA DE AIRE PILOTADA

También puede gustarle