Especificaciones
Dimensiones
- Altura total23 mm
- Longitud total44 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5x0.8
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 Mpa
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Estándares cumplidosJIS