Motion
NVZA2141-1
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #01987269
No. Fabricante NVZA2141-1
Precio43.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #01987269
No. Fabricante NVZA2141-1
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
Precio43.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZA2141-1 VÁLVULA, PILOTO DE AIRE"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"