Especificaciones
Dimensiones
- Altura total43 mm
- Longitud total68 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT (principal)
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 ISO (Piloto)
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 Mpa
- Tipo de tuberíaSubplaca montada en la base incluida
- Estándares cumplidosJIS