Motion
NVZA412-P-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVZA412-P-01T

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #01987340
No. Fabricante NVZA412-P-01T
Precio41.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVZA412-P-01T

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #01987340
No. Fabricante NVZA412-P-01T
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
Precio41.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    49.5 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +1 Mpa
  • Tipo de tubería
    Subplaca montada en la base incluida
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZA412-P-01T VÁLVULA, PILOTADA EN AIRE"