Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37 mm
- Longitud total95.5 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño del puertoM5
- Tamaños de puertoN.o 10–32 UNF
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.16 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 120 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto y subplaca
- Tiempo de respuesta17 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Función de la válvulaCarrete