Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45.5 mm
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.3 Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 120 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca montada en la base incluida
- Tiempo de respuesta17 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.2 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-115 V CA
- Función de la válvulaCarrete