Especificaciones
Dimensions
- Display Outside Diameter26 mm
- Peso11.3398 g
Details
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/16 BSPT
Descripción general
Descripción del fabricante
CALIBRE G27-10-R1 , AC1000 (KGF)
- Manómetro de uso general
- Tipo: lado de rosca posterior
- Rango de presión: 0 a 1.0 MPa (0 a 150PSI)
- Precisión de indicación: ±5% F.S. (rango completo)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad