Motion
G36-10-N01
MANÓMETRO 10KG 1/8" NPT
Artículo MI #01987931
No. Fabricante G36-10-N01
Precio11.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANÓMETRO 10KG 1/8" NPT
Artículo MI #01987931
No. Fabricante G36-10-N01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    37.5 mm
  • Peso
    49.895 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.5 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    1 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G36-10-N01 10KG 1/8" NPT
  • Manómetro de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"