Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro37.5 mm
- Peso40 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.5 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula0.4 MPa
- Conexión de rosca1/8 BSPT
Descripción general
- Manómetro de uso general con indicador de límite
- Rosca lateral posterior o vertical
- Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)