Motion
G36-P10-N01-X30

SMC CORP OF AMERICA
G36-P10-N01-X30

MANÓMETRO
Artículo MI #01987946
No. Fabricante G36-P10-N01-X30
Precio11.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
G36-P10-N01-X30

MANÓMETRO
Artículo MI #01987946
No. Fabricante G36-P10-N01-X30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    37.5 mm
  • Peso
    53 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.5 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    1 MPa, 150 psi
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE G36-P10-N01-X30
  • Manómetro de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good