Motion
G46-2-01

SMC
G46-2-01

MANÓMETRO, 0-2KGF, 1/8" PT
Artículo MI #01988005
No. Fabricante G46-2-01
Precio9.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
G46-2-01

MANÓMETRO, 0-2KGF, 1/8" PT
Artículo MI #01988005
No. Fabricante G46-2-01
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
Precio9.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    42.5 mm
  • Peso
    50 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.0 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Graduación de la báscula
    0.2 MPa
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G46-2-01 , 0-2KGF, 1/8" PT
  • Indicador de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle