Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro37.5 mm
- Peso50 g
Detalles
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.5 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje lateral (vertical)
- Graduación de la báscula1 MPa, 150 psi
- Conexión de rosca1/8 NPT
Descripción general
- Manómetro de uso general con indicador de límite
- Rosca lateral posterior o vertical
- Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)