Motion
GD40-2-01

SMC
GD40-2-01

MANÓMETRO, DIF.-PRES.'PT'(MÉTRICO)
Artículo MI #01988166
No. Fabricante GD40-2-01
Precio53.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
GD40-2-01

MANÓMETRO, DIF.-PRES.'PT'(MÉTRICO)
Artículo MI #01988166
No. Fabricante GD40-2-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exhibidor exterior Diámetro  
    40 mm
  • Peso
    300 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 0.2 MPa
  • Tipo de indicador
    Manómetro diferencial
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Graduación de la báscula
    0 Mpa2
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO GD40-2-01 , DIF.-PRES.'PT'(MET
  • Manómetro diferencial de presión.
  • Fluido aplicable: aire comprimido.
  • Rangos de presión: 0 a 0.2 MPa.
  • Repetibilidad: ±0.006 MPa.
  • Se proporciona una cubierta protectora para evitar peligros.

También puede gustarle