Especificaciones
Dimensiones
- Exhibidor exterior Diámetro42.5 mm
- Peso108.862 g
Detalles
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Graduación de la báscula1 MPa
- Conexión de rosca1/4 BSPT
Descripción general
- Manómetro con interruptor integrado
- Equipado con una luz para verificar el funcionamiento
- Equipado con un indicador de límite
- Conjunto de anillo de cubierta opcional y longitud de cable conductor 3m
- Rango de presión de 0 a 1.0 MPa