Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total20 mm
- Longitud total40 mm
- Ancho general22 mm
- Peso0.22 lb
Detalles
- Precisión5 %
- País de origenJP
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis3 %
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.98 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de productoInterruptores de presión
- SerieGS