Motion
GS40-M5B

SMC
GS40-M5B

GS40-M5B
Artículo MI #01988204
No. Fabricante GS40-M5B
Precio230.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
GS40-M5B

GS40-M5B
Artículo MI #01988204
No. Fabricante GS40-M5B
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
Precio230.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Precisión
    5 %
  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Función de conmutación de la unidad
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    3 %
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.98 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de producto
    Interruptores de presión
  • Serie
    GS

Descripción general

Descripción del fabricante
GS40-M5B INTERRUPTOR, PRESIÓN DIGITAL

También puede gustarle