Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 3/4
- Peso1.42 lb
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2A
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 14-60, 20-1500, 36-2600
- Tamaños de puerto (Rc, NPT): 3/4 o 1
- La temperatura ambiente nominal del microinterruptor depende de la temperatura del líquido (consulte el catálogo)
- Presión máx.: 1 MPa
- Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)