Motion
SI311-10-11

SMC
IF311-10-11

Interruptor de flujo neumático - 1 BSPT, 250 V CA/CC máx.
Artículo MI #01988269
No. Fabricante IF311-10-11
Precio353.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IF311-10-11

Interruptor de flujo neumático - 1 BSPT, 250 V CA/CC máx.
Artículo MI #01988269
No. Fabricante IF311-10-11
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
Precio353.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    85 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Peso
    0.98 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tensión de carga máxima
    250 V CA/CC
  • Tuberías
    1 BSPT
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    PF2A
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
SI EL311-10-11 INTERRUPTOR DE FLUJO
  • Rangos de flujo (lpm): 14-60, 20-1500, 36-2600
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT): 3/4 o 1
  • La temperatura ambiente nominal del microinterruptor depende de la temperatura del líquido (consulte el catálogo)
  • Presión máx.: 1 MPa
  • Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)

También puede gustarle