Especificaciones
Dimensions
- Altura total115.6 mm
- Longitud total125.4 mm
- Ancho general69.4 mm
- Peso1.1139 kg
Details
- Carga aplicableRelé
- País de origenJP
- Tensión de carga máxima250 V CA/CC
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +0.6 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tuberías3/8 BSPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- SeriePF2W
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
Descripción del fabricante
INTERRUPTOR DE FLUJO IFW510-03-11
- Rangos de flujo (lpm): 1-10, 10-20, 20-50
- Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4
- Temperatura nominal (°C): -5 a 60
- Presión de funcionamiento (MPa): 0.1 a 0.6
- Tensión de resistencia: 1500 VCA (un minuto)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad