Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo100
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Peso600 g
Detalles
- Opciones incluidasSoporte
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo13.24 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Serie de relés de refuerzo, métrico
- Soporte disponible
- Caudal: 600N l/min(a 5kgf/cm2 de presión de suministro)