Motion
IL100-N02B
RELÉ AUMENTADOR
Artículo MI #01988327
No. Fabricante IL100-N02B
Precio187.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RELÉ AUMENTADOR
Artículo MI #01988327
No. Fabricante IL100-N02B
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
Precio187.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    100
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.6 kg

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    211.89 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
IL100-N02B RELÉ AUMENTADOR
  • Serie de relés de refuerzo, métrico
  • Soporte disponible
  • Caudal: 600N l/min(a 5kgf/cm2 de presión de suministro)

También puede gustarle