Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo201
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso450 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Válvula de bloqueo
- Accionamiento: simple (201), doble (211)
- Conexiones: 1/4"
- Orificio efectivo (Cv): 17mm² (0.9)