Motion
IP200-200
IP200-200
Artículo MI #01988364
No. Fabricante IP200-200
Precio259.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IP200-200
Artículo MI #01988364
No. Fabricante IP200-200
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
Precio259.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Viaje
    200 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.3 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tipo de actuador de válvula
    Pistón lineal

Descripción general

Descripción del fabricante
IP200-200 POSICIONADOR
  • Proporciona un posicionamiento preciso y estable de los cilindros de aire
  • Diseño compacto
  • Tornillo de ajuste cero y material de resorte de retroalimentación disponible en acero o acero inoxidable
  • Disponible en temperatura estándar, baja o alta

También puede gustarle