Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Viaje300 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.3 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tipo de actuador de válvulaPistón lineal
Descripción general
- Proporciona un posicionamiento preciso y estable de los cilindros de aire
- Diseño compacto
- Tornillo de ajuste cero y material de resorte de retroalimentación disponible en acero o acero inoxidable
- Disponible en temperatura estándar, baja o alta