Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpoIR2000
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total50 mm
- Longitud total124 mm
- Ancho general50 mm
- Peso0.83 lb
Details
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo0.16 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión0.73 a 29 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
IR2000-N02 REGULADOR DE PRECISIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad