Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoIR2000
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total50 mm
- Longitud total124 mm
- Ancho general85 mm
- Peso1.21 lb
Detalles
- Opciones incluidasManómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAumento
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo0.16 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida58 psi
- Presión mínima establecida1.45 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Manómetro incluidoCon manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000
- Ajustar rango de presión1.45 a 58 psi
- Estándares cumplidosJIS