Especificaciones
Dimensiones
- Peso150 g
Detalles
- País de origenJP
- SerieES
Descripción general
- Presostato mecánico clasificado para 10 millones de ciclos
- Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.7 MPa
- La salida del interruptor es tensión de circuito CA/CC para cargas estándar y microindustriales
- Carga eléctrica mínima: 5 V CC/160 mA (estándar) o 5 V CC/1mA (micro)
- Repetibilidad: ±0.05 MPa
- Histéresis: 0.05 MPa o menos