Motion
IS3000-N02
Presostato neumático
Artículo MI #01988659
No. Fabricante IS3000-N02
Precio53.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Presostato neumático
Artículo MI #01988659
No. Fabricante IS3000-N02
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
Precio53.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Tamaño del puerto
    NPT 1/4
  • Peso
    150 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Unidad SI fija
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Histéresis
    0.05 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.8 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1 MPa
  • Serie
    ES
  • Estándares cumplidos
    CE, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
IS3000-N02 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato mecánico clasificado para 10 millones de ciclos
  • Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.7 MPa
  • La salida del interruptor es tensión de circuito CA/CC para cargas estándar y microindustriales
  • Carga eléctrica mínima: 5 V CC/160 mA (estándar) o 5 V CC/1mA (micro)
  • Repetibilidad: ±0.05 MPa
  • Histéresis: 0.05 MPa o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno