Especificaciones
Dimensiones
- Altura total48 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general58 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Tamaño del puertoNPT 1/4
- Peso150 g
Detalles
- País de origenJP
- MostrarUnidad SI fija
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis0.05 MPa
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.8 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1 MPa
- SerieES
- Estándares cumplidosCE, JIS
Descripción general
- Presostato mecánico clasificado para 10 millones de ciclos
- Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.7 MPa
- La salida del interruptor es tensión de circuito CA/CC para cargas estándar y microindustriales
- Carga eléctrica mínima: 5 V CC/160 mA (estándar) o 5 V CC/1mA (micro)
- Repetibilidad: ±0.05 MPa
- Histéresis: 0.05 MPa o menos