Especificaciones
Dimensiones
- Altura total15 mm
- Longitud total57.5 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Sexo del puertoMujer, hombre
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieISE1-6
- Estándares cumplidosCE
Descripción general
Descripción del fabricante
ISE1-01-55L INTERRUPTOR DE PRESIÓN
- Presostato básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
- Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
- Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, (incl. M5x0.8 hembra)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad