Descripción general
- Presostato básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
- Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
- Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, (incl. M5x0.8 hembra)