Motion
ISE1-T1-14
ISE1-T1-14
Artículo MI #01988721
No. Fabricante ISE1-T1-14
Precio146.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE1-T1-14
Artículo MI #01988721
No. Fabricante ISE1-T1-14
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
Precio146.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    57.5 mm
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ISE1-6
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE1-T1-14 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
  • Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
  • Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, (incl. M5x0.8 hembra)