Motion
ISE1-T1-16C
ISE1-T1-16C
Artículo MI #01988728
No. Fabricante ISE1-T1-16C
Precio157.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE1-T1-16C
Artículo MI #01988728
No. Fabricante ISE1-T1-16C
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
Precio157.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.33 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE1-T1-16C INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato básico con ajuste giratorio de salidas digitales, más 1-5V salidas
  • Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
  • Opciones de salida: 1 o 2 salidas de señal (NPN o PNP), con o sin tensión analógica
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPTF macho, (incl. M5x0.8 hembra)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"