Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total15 mm
- Longitud total49.5 mm
- Ancho general20 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Tamaño del puertoNPT 1/8
- Peso0.18 lb
Detalles
- País de origenJP
- Conexión eléctricaExtremos de cable gratuitos
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Histéresis3 %
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tuberías1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- SerieISE1-6
- Tiempo de respuesta de señal5 ms
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN
Descripción general
- Presostato básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
- Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
- Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
- Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
- Repetibilidad: ±1 % de F.S.
- Tamaños de puerto: 1/5 Rc o 1/8 NPTF macho (incl. M5x0.8 hembra)