Motion
ISE2-T1-55
ISE2-T1-55
Artículo MI #01988756
No. Fabricante ISE2-T1-55
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE2-T1-55
Artículo MI #01988756
No. Fabricante ISE2-T1-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    80 mA
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    49.5 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 hembra con rosca ISO
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    Extremos de cable gratuitos
  • Compensación de fluido
    Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
  • Histéresis
    3 %
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tuberías
    1/8 NPT con M5 x 0.8 hembra
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    ISE1-6
  • Tiempo de respuesta de señal
    5 ms
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Acción de cambio
    PNP

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE2-T1-55 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
  • Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
  • Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/5 Rc o 1/8 NPTF macho (incl. M5x0.8 hembra)

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"