Motion
ISE2-T1-55C
ISE2-T1-55C
Artículo MI #01988757
No. Fabricante ISE2-T1-55C
Precio112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE2-T1-55C
Artículo MI #01988757
No. Fabricante ISE2-T1-55C
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
Precio112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ISE1-6

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE2-T1-55C INTERRUPTOR DE PRESIÓN
  • Presostato básico con ajuste giratorio de una señal de salida digital
  • Rango de presión positiva: 0 a 100kPa, 0 a 1 MPa
  • Salida: 1 salida de señal (NPN o PNP)
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Repetibilidad: ±1 % de F.S.
  • Tamaños de puerto: 1/5 Rc o 1/8 NPTF macho (incl. M5x0.8 hembra)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"