Motion
NVZ3120-5G-M5

SMC CORP OF AMERICA
NVZ3120-5G-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01988905
No. Fabricante NVZ3120-5G-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVZ3120-5G-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01988905
No. Fabricante NVZ3120-5G-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    79.5 mm
  • Ancho general
    18 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 (A/B a EA/EB) Cv, 0.13 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.47 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar), 0.47 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZ3120-5G-M5 VÁLVULA, SOL. 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron