Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total50 mm
- Longitud total104 mm
- Ancho general50 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 0 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Flujo de aire máximo53 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida14 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida0.73 psi
- Salida del monitorSalida del interruptor/salida PNP
- Tipo de montajeSin soporte
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 32 a 122 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPTF
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Unidad de visualización de presiónMPa
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV2000
- Ajustar rango de presión0.73 a 14 psi
- Estándares cumplidosJIS, UL
- Tensión de alimentación24 V CC
Descripción general
- Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
- Disponible en unidades MPa, kgf/cm2, bar, PSI y kPa
- Rango de presión de 0.005 a 0.9MPa
- Tamaños de puerto disponibles 1/4, 3/8 y 1/2
- Opción de soporte de montaje
- "Tipo de sumidero de salida analógica 4-20mA (no compatible con la mayoría de las tarjetas de entrada analógica norteamericanas) Para obtener un tipo compatible, comuníquese con SMC para obtener información sobre la opción -X256 ".