Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible4 mm
- Tamaño hexagonal10 mm
- Diámetro total10 mm
- Longitud total18.5 mm
- Ángulo de rotación0 °
Detalles
- Material del cuerpoC3604BD, PBT
- Presión de estallido3 MPa
- Nombre corto de la conexión 1Empujar
- Nombre corto de conexión 2Uni
- País de origenJP
- Familia de conexiones de conexiónEmpujar a Uni
- Tipo de conexión de conexión4 hembra a presión a 1/8 macho unidireccional roscado
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Temperatura máxima de funcionamiento+40 °C
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °C
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +40 °C
- Puerto/D.E. tubo 1Empujar para conectar de 4 mm
- Puerto/D.E. del tubo 21/8 pulg.
- Sexo del puertoHembra (puerto 1), macho (puerto 2)
- Material del selloNitrilo
- SerieKA
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, EN/ISO, JIS
Descripción general
- Resistencia superficial: de 104 a 107 ohmios
- Para evitar la electricidad estática
- Cuerpo: Resina conductora utilizada para las piezas de sellado
- Sin cobre (niquelado no electrolítico)
- Rosca UNI
- Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable