Motion
KAY12-U04
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 3 puertos, 12 (puerto 1) mm, tubo compatible con diámetro exterior de 12 (puerto 2) mm, 12 hembra a presión a 12 hembra a presión a 1/2 macho uniroscado
Artículo MI #01989851
No. Fabricante KAY12-U04
Precio27.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 3 puertos, 12 (puerto 1) mm, tubo compatible con diámetro exterior de 12 (puerto 2) mm, 12 hembra a presión a 12 hembra a presión a 1/2 macho uniroscado
Artículo MI #01989851
No. Fabricante KAY12-U04
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
Precio27.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    12 (Puerto 1) mm, 12 (Puerto 2) mm
  • Tamaño hexagonal
    22 mm
  • Diámetro total
    20.9 mm
  • Longitud total
    45.5 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Detalles

  • Material del cuerpo
    C3604BD, PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    Uni
  • País de origen
    JP
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a Uni
  • Tipo de conexión de conexión
    12 hembra a presión a 12 hembra a presión a 1/2 macho uniroscado
  • Forma de ajuste
    Camiseta
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +40 °C
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C
  • Número de puertos
    3
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +40 °C
  • Puerto/D.E. tubo 1
    12 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    12 pulg. Push-to-Connect
  • Puerto/D.E. del tubo 3
    1/2 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KAY12-U04 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Resistencia superficial: de 104 a 107 ohmios
  • Para evitar la electricidad estática
  • Cuerpo: Resina conductora utilizada para las piezas de sellado
  • Sin cobre (niquelado no electrolítico)
  • Rosca UNI
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good