Motion
KCL06-M5
Accesorio de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
Artículo MI #01989956
No. Fabricante KCL06-M5
Price$6.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de tubo de conexión a presión SMC® - Material del cuerpo C3604BD, PBT, 2 puertos, Diámetro exterior del tubo compatible de 6 mm, 6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
Artículo MI #01989956
No. Fabricante KCL06-M5
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
Price$6.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    6 mm
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Diámetro total
    12.8 mm
  • Longitud total
    26.8 mm
  • Ángulo de rotación
    0 °

Details

  • Material del cuerpo
    C3604BD, PBT
  • Presión de estallido
    3 MPa
  • Nombre corto de la conexión 1
    Empujar
  • Nombre corto de conexión 2
    ISO
  • País de origen
    CN
  • Familia de conexiones de conexión
    Empujar a ISO
  • Tipo de conexión de conexión
    6 hembra a presión a M5x0.8 macho con rosca ISO
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +60 °C (sin congelación)
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °C (sin congelación)
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C (sin congelación)
  • Puerto/D.E. tubo 1
    Empujar para conectar de 6 mm
  • Puerto/D.E. del tubo 2
    M5
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), macho (puerto 2)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    KC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, EN/ISO, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
KCL06-M5 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Instalación y extracción con un solo toque.
  • Mecanismo de autosellado integrado.
  • El aire no se expulsa después de retirar el tubo.
  • Sin cobre (niquelado no electrolítico)
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable