Motion
KDM10P-03
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01989986
No. Fabricante KDM10P-03
Precio21.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01989986
No. Fabricante KDM10P-03
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
Precio21.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    47.1 mm
  • Longitud total
    114 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de Estaciones  
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
KDM10P-03 MULTICONEXIÓN, LATERAL DEL TAPÓN
  • Multiconector rectangular
  • Tubo de conexión: 10, 20
  • Reducción sustancial del espacio de montaje
  • Conexión/desconexión de tubos con un solo toque
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"