Motion
KDM10S-06
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01989995
No. Fabricante KDM10S-06
Price$26.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01989995
No. Fabricante KDM10S-06
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
Price$26.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de escape
    6 mm
  • Altura total
    47.1 mm
  • Longitud total
    114 mm
  • Ancho general
    48 mm

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    KDM10
  • Puerto(s) del colector
    #6
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Number Of Stations  
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
KDM10S-06 TIPO DE ENCHUFE MULTICONECTOR
  • Multiconector rectangular
  • Tubo de conexión: 10, 20
  • Reducción sustancial del espacio de montaje
  • Conexión/desconexión de tubos con un solo toque