Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape1/8 pulg.
- Altura total47.1 mm
- Longitud total199 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieKDM20
- Puerto(s) del colector1/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Tipo de montajeSoporte
- Número de Estaciones20
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de conector eléctrico de válvulaComplemento
- Tipo de cableadoMulticonector
Descripción general
- Multiconector rectangular
- Tubo de conexión: 10, 20
- Reducción sustancial del espacio de montaje
- Conexión/desconexión de tubos con un solo toque