Motion
KDM20S-06
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01990019
No. Fabricante KDM20S-06
Precio53.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MULTICONECTOR RECTANGULAR
Artículo MI #01990019
No. Fabricante KDM20S-06
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
Precio53.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    6 mm
  • Altura total
    47.1 mm
  • Longitud total
    199 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    KDM20
  • Puerto(s) del colector
    #6
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Número de Estaciones  
    20
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
KDM20S-06 CONECTOR ENCHUFABLE MULTICONECTOR
  • Multiconector rectangular
  • Tubo de conexión: 10, 20
  • Reducción sustancial del espacio de montaje
  • Conexión/desconexión de tubos con un solo toque

También puede gustarle