Motion
KDMP-07
TAPÓN MULTICONECTOR
Artículo MI #01990028
No. Fabricante KDMP-07
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAPÓN MULTICONECTOR
Artículo MI #01990028
No. Fabricante KDMP-07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    KDM20
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Presión máxima de funcionamiento
    1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Multiconector

Descripción general

Descripción del fabricante
CONECTOR MÚLTIPLE KDMP-07
  • Conectores de enchufe y enchufe
  • Tamaños mixtos de conectores disponibles
  • Embalaje: utilizable desde vacío hasta 1MPa
  • Botón de liberación: (pulgadas) rojo, (métrico) azul

También puede gustarle